{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Označení výrobce | 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Délka | 450 cm | |
| Chemický základ | elastomery | |
| Tvar | pevný | |
| Objem náplně | 10 g | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -30 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 90 °C | |
| Vlastnosti | Odolný proti vibracím; tepelně vodivý | |
| Druh produktu | Lepidlo |
| Katalogové číslo | 7000033758 | |
| EAN / GTIN | 03134375404556 | |
| Číslo výrobce | 7000033758 | |
| L-číslo | L01130 108468 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |