{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Référence fabricant | 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Longueur | 450 cm | |
| Base chimique | elastomères | |
| Type | mode fixe | |
| Quantité de remplissage | 10 g | |
| Plage de températures d’utilisation min. | -30 °C | |
| Plage de températures d’utilisation max. | 90 °C | |
| Propriété | résistance aux intempéries; résistance aux vibrations | |
| Type de produit | colle |
| Référence article | 7000033758 | |
| EAN / GTIN | 03134375404556 | |
| Réf. fabricant | 7000033758 | |
| Article hors catalogue | L01130 108468 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |