Blok ręczny 3M™ Hookit™ Purple PREMIUM, 70 mm x 127 mm, z wieloma otworami, 05170

Nr art.: 7000032188
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Fioletowy Fiolet purpurowy
Seria Hookit™ Purple+
Część opisana Grundplatte; Griff; Handauflage; Griff; Handauflage
Oznaczenie producenta Hookit™ Purple Premium Handblock; Hookit™ Purple+ Multihole Handblock
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 70 mm
Długość materiału ściernego 127 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa listwy tworzywo sztuczne
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Bez perforacji
Kolor Szare; Fioletowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Do materiału Tworzywa sztuczne
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000032188
EAN / GTIN 04046719287284
Numer producenta 7000032188
Numer L L51710 758
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki ręcznemu blokowi szlifierskiemu 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole zapewnisz czystość w miejscu pracy. Nasza szeroka oferta ręcznych bloków szlifierskich charakteryzuje się innowacyjnym kształtem oraz układem otworów w kształcie kąta, który zapewnia zoptymalizowane odprowadzanie pyłu, dzięki czemu blok ten stanowi przydatne i skuteczne narzędzie do szlifowania szpachli. Nasza ręczna podkładka szlifierska 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole została zoptymalizowana pod kątem maksymalnego odsysania pyłu. W papierze ściernym wykonano otwory o średnicy 2 mm, rozmieszczone precyzyjnie pod kątem. Bezpośredni przepływ powietrza od płyty do systemu odsysającego powstaje dzięki zazębieniu się wzoru kątowego papieru ściernego z owalnymi otworami w naszych najnowocześniejszych ręcznych blokach szlifierskich.

Zaleta:

  • Zoptymalizowany system odpylania
  • Czyste miejsce pracy
  • Proste i skuteczne szlifowanie masy szpachlowej
  • Część systemu szlifowania i polerowania 3M™ Hookit™