3M™ Hookit™ Purple Premium kézi blokk, 70 x 127 mm, többlyukú kézi blokk, 1 db / kis csomag

Cikkszám: 7000032188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000032188
EAN / GTIN 04046719287284
Gyártó száma 7000032188
L-szám L51710 758

Leírás

Kivitel:

Optimalizált porelszívás
Tiszta munkakörnyezet
Teljes hossz: 127 mm
Teljes szélesség: 70 mm

Leírás:

A 3M™ Hookit™ Purple+ többlyukú kézi tömbbel könnyedén és hatékonyan őrölheti a töltőanyagot. A kézi csiszolótömbök széles választéka optimális porelszívást biztosít a kézi csiszolási műveletek során, így biztosítva a tiszta munkakörnyezetet.

Jellemző:

Egyszerű és hatékony csiszolás of Filler
A 3M™ Hookit™ csiszoló és polírozó rendszer része