Bloc de mână 3M™ Hookit™ Purple+ Handblock Multi Hole, 70 mm x 127 mm, PN05170

Cod articol.: 7000032188
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, violet Violet purpuriu
Serie Hookit™ Purple+
Partea descrisă Grundplatte; Griff; Handauflage; Griff; Handauflage
Denumirea producătorului Hookit™ Purple Premium Handblock; Hookit™ Purple+ Multihole Handblock
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Material abraziv lățime 70 mm
Material abraziv lungime 127 mm
Disc purtător plastic
Suport Scai
Suport de material abraziv plastic
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Fără găurire
Culoarea gri; violet
Conținut unitate bucată
Tip produs Bloc de şlefuit
Recomandat pentru material Materiale plastice
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 7000032188
EAN / GTIN 04046719287284
Număr producător 7000032188
L-Număr L51710 758
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu blocul de mână 3M™ Hookit™ Purple+ cu orificii multiple, asigurați un mediu de lucru curat. Gama noastră largă de blocuri de măcinare manuală dispune de o modelare inovatoare și o configurație unghiulară a orificiilor cu orificii multiple pentru o extragere optimizată a prafului, ceea ce face blocul un instrument util și eficient pentru măcinarea umpluturii. Blocul nostru de mână 3M™ Hookit™ Purple+ cu orificii multiple a fost optimizat pentru extragerea maximă a prafului. orificiile de 2 mm au fost integrate în șmirghel, care sunt aranjate cu precizie sub forma unui unghi. Fluxul direct de aer de la placă la sistemul de aspirație este creat prin suprapunerea modelului unghiular din șmirghel cu orificiile ovale din blocurile noastre moderne de șlefuire manuală.

Avantaj:

  • Aspirare optimizată a prafului
  • Mediu de lucru curat
  • Șlefuire simplă și eficientă a umpluturii
  • Parte a sistemului de șlefuire și lustruire 3M™ Hookit™