{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Fioletowy | Fiolet purpurowy | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 70 mm | |
| Długość materiału ściernego | 198 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Podłoże ścierniwa | listwy tworzywo sztuczne | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Bez perforacji | |
| Oznaczenie producenta | Hookit™ Purple Premium Handblock; Hookit™ Purple+ Multihole Handblock | |
| Kolor | Szare; Fioletowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Blok szlifierski | |
| Do materiału | Tworzywa sztuczne | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 7000032189 | |
| EAN / GTIN | 04046719287321 | |
| Numer producenta | 7000032189 | |
| Numer L | L51710 908 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |