3M™ Hookit™ Purple Premium håndblok, 70 x 127 mm, multihulshulshåndblok, 1 stk. / lille pakke

Art.-nr.: 7000032188
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032188
EAN/GTIN 04046719287284
Producentnummer 7000032188
L-nummer L51710 758

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret støvudsugning
Rent arbejdsmiljø
Nem og effektiv slibning af fyldmateriale
Samlet bredde: 70 mm

Beskrivelse:

Hold dit arbejdsmiljø rent med 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Handblock. Vores brede sortiment af hånd-slibeblokke har innovativ formgivning og en vinklet konfiguration med flere huller til optimeret støvudsugning, hvilket gør blokken til et nyttigt og effektivt værktøj til slibning af kit. Vores 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole håndblok er optimeret til maksimal støvudsugning. Der er integreret 2 mm huller i sandpapiret, som er præcist placeret i form af en vinkel. Den direkte luftstrøm fra arket til udsugningssystemet skabes ved at overlappe det kantede mønster i sandpapiret med de ovale huller i vores avancerede hånd-slibeblokke.

Egenskab:

Nem og effektiv slibning af fyldmateriale
En del af 3M™ Hookit™ slibe- og poleringssystemet