3M™ Hookit™ Purple+ Handblock Multi Hole, 70 mm x 127 mm, PN05170

Artiklové číslo: 7000032188
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Fialová Purpurová fialová
Řada Hookit™ Purple+
Popsaná část Grundplatte; Griff; Handauflage; Griff; Handauflage
Označení výrobce Hookit™ Purple Premium Handblock; Hookit™ Purple+ Multihole Handblock
Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Šířka brusiva 70 mm
Délka brusiva 127 mm
Nosný kotouč plast
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu plast
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Bez otvorů
Barva Šedá; Fialová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Vhodné pro materiál Plasty
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032188
EAN / GTIN 04046719287284
Číslo výrobce 7000032188
L-číslo L51710 758
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S víceotvorovým hákem 3M™ Hookit™ Purple+ zajistíte čisté pracovní prostředí. Náš výběr ručních brusných bloků šířka je vybaven inovativním tvarováním a úhlovou konfigurací otvorů s více otvory pro optimalizovaný odsávání prachu, takže blok je užitečným a efektivním nástrojem pro broušení plniva. Náš víceotvorový ruční blok 3M™ Hookit™ Purple+ je optimalizován pro maximální odsávání prachu. do brusného papíru byly integrovány 2mm otvory, které jsou přesně uspořádány ve formě úhlu. Přímý průtok vzduchu z desky do sacího systému vzniká překrýváním úhlového vzoru v brusném papíru s oválnými otvory v našich moderních ručních brusných blocích.

Výhoda:

  • Optimalizovaný odsávání prachu
  • Čisté pracovní prostředí
  • Jednoduché a efektivní broušení plniva
  • Součást systému broušení a leštění 3M™ Hookit™