3M™ Dyna Coupler, 4001, diameter 114 mm, 1/Case

Nr art.: 7000031716
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Czarny
Kształt szczęk kształt okrągły
Wykonanie szczęk wersja gładka
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. 114 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia matt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000031716
EAN / GTIN 00051115260124
Numer producenta 7000031716
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Dynatel™ Dyna Coupler can withstand short time immersion under water. This coupler is compatible with 2273, 2210, 2250M, 2250, 2273M, 2220M, 2550, 2573 model locators. RoHS 2011/65/EU Compliant.

Zaleta:

  • Allows coupling of RF trace tone to large diameter pipes, bundle cables and more.
  • Helps in locating underground facilities
  • Water-resistant construction is capable of withstanding short-time immersion
  • Operates at a temperature range of -20 to 50 °C (-4 to 122 °F)
  • RoHS 2011/65/EU Compliant