Kivitel:
2-ft Detection range
Programmed to store customer-specific facility data
Offers easy marking of buried gas lines
Measures 0.78-in dia x 3-in H
RFID technology ensures positive identification of facilities
Leírás:
A 3M™ Dynatel™ Dynatel csatoló egy olyan eszköz, amelyet kifejezetten föld alatti létesítmények helyének meghatározására terveztek. Lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek, kábelkötegek és az elérhető, nem fémes csatornákban elvezetett kábelek párosítását RF nyomkövető hangokkal. Ez a csatoló -20 és 50 °C közötti üzemi hőmérséklet-tartományban használható
Jellemző:
Lehetővé teszi a nagy átmérőjű csövek, kábelkötegek és egyebek párosítását az RF nyomkövető hangokkal.
Támogatja a földalatti létesítmények lokalizációját
A készülék vízálló és ellenáll a rövid bemerítésnek
-20 és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Az táska