3M™ Dyna-coupleur 11,4 cm 4001

Réf.: 7000031716
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000031716
EAN / GTIN 50051115260129
Réf. fabricant 7000031716

Description

Exécution:

2-ft Detection range
Programmed to store customer-specific facility data
Offers easy marking of buried gas lines
Measures 0.78-in dia x 3-in H
RFID technology ensures positive identification of facilities

Description:

Le coupleur Dyna 3M™ Dynatel™ est un outil spécialement conçu pour aider à localiser les installations souterraines. Il permet le couplage de la tonalité de localisation RF à des tuyaux de grand diamètre, des faisceaux de câbles et des câbles enfermés dans des conduits non métalliques accessibles. Ce coupleur fonctionne dans une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C.

Caractéristique(s):

Permet le couplage de la tonalité de localisation RF à des tuyaux de grand diamètre, des faisceaux de câbles et plus encore.
Aide à localiser les installations souterraines
Sa construction résistante à l'eau est capable de résister à une immersion de courte durée
Fonctionne dans une plage de températures comprises entre -20 et 50 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Avec pochette

Remarque(s):

Localização de redes subterrâneas