• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Dyna-Coupler, 4001 3M™ de 4,5” (11,4 cm)

Número de artículo: 7000031716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000031716
EAN / GTIN 50051115260129
Número del fabricante 7000031716

Descripción

Ejecución:

2-ft Detection range
Programmed to store customer-specific facility data
Offers easy marking of buried gas lines
Measures 0.78-in dia x 3-in H
RFID technology ensures positive identification of facilities

Descripción:

Permite el acoplamiento del tono trazador de RF a cables de 4,5” (11,4 cm) de diámetro, como máximo.

Característica:

Permite el acoplamiento de la frecuencia para trazar tuberías y cables de grandes diámetros.
Ayuda a la localización en instalaciones subterráneas
La estructura resistente al agua soporta una breve inmersión
Funciona a un rango de temperatura de -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
Cumple la directiva RoHS 2011/65/UE
Funciona a un rango de temperatura de -20 a 50 ºC
Incluye una bolsa de transporte
Cumple con la normativa 2011/65/UE (RoHS)