3M™ Dynatel™ 4001 Koppelstuk voor Inductieve Bezemproductie

Artikelnummer: 7000031716
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000031716
EAN/GTIN 50051115260129
Nummer fabrikant 7000031716

Omschrijving

Uitvoering:

2-ft Detection range
Programmed to store customer-specific facility data
Offers easy marking of buried gas lines
Measures 0.78-in dia x 3-in H
RFID technology ensures positive identification of facilities

Omschrijving:

3M™ Watermarker, volledig bereik 1252

Kenmerk:

Hiermee kan de RF-traceringstoon aan buizen met een grote diameter, bundelkabels en meer worden gekoppeld.
Helpt bij het lokaliseren van ondergrondse voorzieningen
Waterbestendige constructie die bestand is tegen korte onderdompeling
Werkt binnen een temperatuurbereik van -20 tot 50 °C (-4 tot 122 °F)
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Inclusief een TAS