Zawór wdechowy do masek oddechowych wielokrotnego użytku 3M™ przeznaczony do maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ serii 6000, 6893

Nr art.: 7000029668
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 sztuki
  • Etapy zamówienia: 40 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 6000; 7500; 6000; 7500
Oznaczenie producenta Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken; 6893
Opakowanie luzem
Wersja Do cieczy niekorozyjnych
Forma dostawy szt.
Rodzaj produktu Beczek
Właściwości Samoczynnie zamykające się
Masa 5 g
Materiał z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000029668
EAN / GTIN 50051138661989
Numer producenta 7000029668
Numer L L01110 245
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dbaj o swoją maskę oddechową wielokrotnego użytku 3M™, aby była zawsze sprawna i gotowa do użycia, stosując przeznaczony do tego celu zawór wdechowy 3M™. Można je łatwo założyć i przedłużają one żywotność Twojej maski oddechowej wielokrotnego użytku 3M™. Zawór wdechowy służy jako część zamienna do uszkodzonych lub zużytych zaworów wdechowych i jest specjalnie dostosowany do masek oddechowych wielokrotnego użytku 3M™.

Zaleta:

  • Do wymiany uszkodzonych lub zużytych zaworów wdechowych
  • Zwiększ efektywną żywotność swoich urządzeń poprzez regularne przeglądy oraz wymianę uszkodzonych lub zużytych części.
  • Aby zachować stopień ochrony i komfort noszenia
  • Szybki i łatwy montaż
  • Oryginalna część zamienna firmy 3M

Zalecenie:

  • Wymiana części zużywających się