Inhalačný ventil pre 3M™ dýchacie masky na opakované použitie pre 3M™ sériu 6000 na opakované použitie s celotvárovou maskou, 6893

Č. pol.: 7000029668
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusy
  • Kroky objednávky: 40 kusy
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 6000; 7500; 6000; 7500
Označenie výrobcu Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken; 6893
Balenie voľné
Prevedenie pre nekorozívne kvapaliny
Forma dodania ks
Druh produktu bezpečnostný ventil
Vlastnosti samozatváracie
Hmotnosť 5 g
Materiál plastu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000029668
EAN/GTIN 50051138661989
Číslo výrobcu 7000029668
Číslo L L01110 245
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Udržujte svoj opakovane použiteľný ochranná dýchacia maska 3M™ dobre udržiavaný a pripravený na použitie s vyhradeným inhalačným ventilom 3M™. Ľahko sa pripevňujú a predlžujú životnosť vášho 3M™ Reusable ochranná dýchacia maska. Inhalačný ventil sa používa ako náhrada poškodených alebo opotrebovaných inhalačných ventilov a je špeciálne navrhnutý na použitie s opakovane použiteľnými respirátormi 3M™.

Výhoda:

  • Na výmenu poškodených alebo opotrebovaných inhalačných ventilov
  • Predĺžte efektívnu životnosť zariadenia pravidelnou kontrolou a výmenou poškodených alebo opotrebovaných dielov.
  • Pre zachovanie úrovne ochrany a pohodlia
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Schválený náhradný diel 3M

Odporúčanie:

  • Výmena opotrebovaných dielov

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka