3M™ Válvula de inhalación para media máscara reutilizable, para máscara completa reutilizable 3M™ serie 6000, 6893

Número de artículo: 7000029668
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 unidades
  • Pasos del pedido: 40 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 6000; 7500; 6000; 7500
Denominación del fabricante Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken; 6893
Embalaje sueltos
Modelo Para líquidos no corrosivos
Forma de suministro unidad
Tipo de producto Válvula de seguridad
Características Con cierre automático
Peso 5 g
Material plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000029668
EAN / GTIN 50051138661989
Número del fabricante 7000029668
Número L L01110 245
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Mantenga su media máscara reutilizable 3M™ en buenas condiciones y lista para usar con los conjuntos de válvulas de inhalación para medias máscaras reutilizables 3M™. Son fáciles de ajustar y ayudan a aumentar la vida útil de las medias máscaras reutilizables 3M™. Estas válvulas de inhalación sustituyen a las válvulas dañadas o desgastadas y están especialmente diseñadas para su uso con las medias máscaras reutilizables 3M™.

Ventaja:

  • Sustituyen a las válvulas de inhalación dañadas o desgastadas
  • La inspección periódica y la sustitución de piezas dañadas o desgastadas aumentan la vida útil de su equipo.
  • Mantienen el nivel adecuado de protección y comodidad
  • Colocación rápida y sencilla
  • Pieza de repuesto aprobada por 3M

Recomendación:

  • Para su uso con las máscaras completas reutilizables 3M™ de la serie 6000