Soupape inspiratoire pour masque réutilisable 3M™, pour masque complet réutilisable 3M™ série 6000, 6893

Réf.: 7000029668
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 40 unités
  • Etapes de la commande : 40 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 6000; 7500; 6000; 7500
Référence fabricant Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken; 6893
Emballage En vrac
Exécution pour liquides non corrosifs
Mode de livraison pièce
Type de produit vannes de sécurité
Caractéristiques fermeture automatique
Poids 5 g
Matériau plastique

Identification et classification

Référence article 7000029668
EAN / GTIN 50051138661989
Réf. fabricant 7000029668
Article hors catalogue L01110 245
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Maintenez votre masque réutilisable 3M™ bien entretenu et prêt à être utilisé avec les ensembles de soupapes inspiratoires pour masques réutilisables 3M™. Ils sont faciles à adapter et permettent d'augmenter la durée de vie de votre masque réutilisable 3M™. Nos soupapes inspiratoires remplacent les soupapes inspiratoires usées ou endommagées. Elles s'adaptent parfaitement aux masques réutilisables 3M™.

Avantage(s):

  • Remplace les soupapes inspiratoires usées ou endommagées
  • Augmentez la durée de vie de votre équipement avec une inspection régulière et le remplacement des pièces usées ou endommagées.
  • Maintient le bon niveau de protection et de confort
  • Rapide et facile à adapter
  • Pièce de rechange homologuée 3M

Recommandation(s):

  • Pour une utilisation avec le demi-masque réutilisable 3M™, série 6500.