{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 6000; 7500; 6000; 7500 | |
| Herstellerbezeichnung | Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken; 6893 | |
| Verpackung | lose | |
| Ausführung | Für nicht korrosive Flüssigkeiten | |
| Lieferform | Stück | |
| Produktart | Sicherheitsventil | |
| Eigenschaften | Selbstschließend | |
| Gewicht | 5 g | |
| Material | Kunststoff |
| Artikelnummer | 7000029668 | |
| EAN / GTIN | 50051138661989 | |
| Herstellernummer | 7000029668 | |
| L-Nummer | L01110 245 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |