Supapă de inhalare 3M™ 6893 pentru masca completă pentru față 3M™ seria 6000

Cod articol.: 7000029668
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăți
  • Pași de comandă: 40 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie 6000; 7500; 6000; 7500
Denumirea producătorului Einatemventil für 3M™ Mehrweg-Atemschutzmasken; 6893
Ambalaj neambalate individual
Execuție Pentru lichide necorozive
Forma de livrare bucată
Tip produs Supapă de siguranţă
Caracteristici Cu autoînchidere
Greutate 5 g
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 7000029668
EAN / GTIN 50051138661989
Număr producător 7000029668
L-Număr L01110 245
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Mențineți aparatul respirator reutilizabil 3M™ bine întreținut și pregătit pentru utilizare cu supapa de inhalare 3M™ dedicată. Acestea sunt ușor de aplicat și prelungesc durata de viață a aparatului respirator reutilizabil 3M™. Supapa de inhalare este utilizată ca înlocuitor pentru supapele de inhalare deteriorate sau uzate și este special concepută pentru utilizarea cu aparatele de respirație reutilizabile 3M™.

Avantaj:

  • Pentru a înlocui supapele de inhalare deteriorate sau uzate
  • Măriți durata de viață efectivă a echipamentului dvs. Prin inspectarea și înlocuirea periodică a pieselor deteriorate sau uzate.
  • Pentru a menține nivelul de protecție și confortul
  • Rapid și ușor de instalat
  • Piesă de schimb 3M aprobată

Recomandare:

  • Înlocuirea pieselor uzate