3M™ DI-NOC™ Fólie na bílé tabule WH-111, 1250 mm x 30 m

Artiklové číslo: 7000008067
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
Řada DI-NOC
Označení výrobce Whiteboard Folie; Whiteboard und Projektionsfolie
Barva Bílá
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,25 m
Délka fólie 30 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti odolná proti odírání
Transparentnost 0 %
Opakovaně použitelný ano
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000008067
EAN / GTIN 04548623545325
Číslo výrobce 7000008067
L-číslo L01130 110087
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Redesign povrchů pomocí fólií na tabuli 3M™ DI-noc™: Proměňte přepážku nebo skleněnou stěnu na tabuli, abyste oživí zasedací místnosti, učebny, kanceláře nebo týmové pracovní prostory. Tyto inovativní samolepicí fólie na tabuli bezpečně přilnou k mnoha různým povrchům a jsou k dispozici s vysoce lesklým nebo matným povrchem, který umožňuje dokonalé značení. Etikety na popiscích na tabuli se snadno vymazávají, čímž je tabule čistá a připravená k použití. Díky svému tenkému a lehkému designu maximalizují tyto fólie využitelný prostor zasedací místnosti ve srovnání s konvenčními nebo volně stojícími tabulemi. Mohou být také použity jako projekční plátno.

Výhoda:

  • Redesign zasedacích místností, kanceláří, učeben a týmových pracovních prostor
  • Snadno se připevňuje ke stěnám a dalším povrchům
  • Tenký, lehký design šetří místo ve srovnání s tradičními tabulemi
  • Snadno se připevňuje a odpojuje od stěn a jiných povrchů
  • K dispozici s vysoce lesklým nebo matným povrchem pro snadné psaní
  • samolepicí fólie bezpečně přilne k mnoha různým povrchům
  • Snadno se otírá
  • Může být také použit jako projekční plátno

Doporučení:

  • Projekční a psací plochy, týmová práce, mohou být instalovány ve třídách, vysokých školách, zasedacích místnostech a univerzitách