3M™ Lámina para Escritura WH-111, 1250 mm x 30 m

Número de artículo: 7000008067
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie DI-NOC
Denominación del fabricante Whiteboard Folie; Whiteboard und Projektionsfolie
Color blanco
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,25 m
Longitud lámina 30 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características resistente a la abrasión
Transparencia 0 %
Reutilizable
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000008067
EAN / GTIN 04548623545325
Número del fabricante 7000008067
Número L L01130 110087
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Transforme una superficie, una pared divisoria o una pantalla de vidrio en una pizarra blanca funcional con 3M™ DI-NOC™ Whiteboard, revitalizando espacios de reuniones, aulas, oficinas y áreas de trabajo colaborativo. Estas innovadoras láminas adhesivas de pizarra pueden adherirse de forma segura a una amplia gama de sustratos y están disponibles con una superficie brillante o mate, lo que ofrece una experiencia de escritura perfectamente suave. Las marcas de rotulador se borran con facilidad, dejando la pizarra limpia y lista para volverla a usar. Con un diseño delgado y ligero, estas láminas pueden maximizar el espacio activo de una sala de reuniones en comparación con las soluciones tradicionales o independientes de pizarras blancas. También se pueden usar como pantalla de proyección.

Ventaja:

  • Transforme espacios de reunión, oficinas, aulas y áreas de trabajo colaborativo
  • Son fáciles de instalar en paredes y otras superficies
  • Su diseño delgado y ligero ahorra espacio en comparación con las pizarras blancas tradicionales
  • Son fáciles de instalar y quitar de paredes y otras superficies
  • Disponibles con superficie brillante o mate para una experiencia de escritura suave
  • La lámina adhesiva se adhiere con firmeza a una variedad de sustratos
  • Se limpia fácilmente
  • Se pueden usar como pantalla de proyección

Recomendación:

  • Escritura y proyección, trabajo colaborativo, instalación en aulas, colegios, salas de reuniones y universidades