• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DI-NOC™ Whiteboard Folie WH-111, 1250 mm x 30 m

Artikel-Nr.: 7000008067
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DI-NOC
Herstellerbezeichnung Whiteboard Folie; Whiteboard und Projektionsfolie
Farbe weiß
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 1,25 m
Länge Folie 30 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften abriebfest
Transparenz 0 %
Wiederverwendbar ja
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000008067
EAN / GTIN 04548623545325
Herstellernummer 7000008067
L-Nummer L01130 110087
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gestalten Sie mit 3M™ DI-NOC™ Whiteboard Folien Oberflächen um: Verwandeln Sie eine Trenn- oder Glaswand in ein Whiteboard und beleben Sie dadurch Besprechungsräume, Klassenzimmer, Büros oder Teamarbeitsbereiche. Diese innovativen, selbstklebenden Whiteboard Folien haften sicher auf vielen verschiedenen Oberflächen und sind mit einer hochglänzenden oder matten Oberfläche erhältlich, die ein perfektes Beschriften ermöglicht. Beschriftungen mit Whiteboard-Stiften lassen sich mühelos abwischen, sodass das Whiteboard wieder sauber und bereit für den nächsten Einsatz ist. Dank ihres dünnen, leichten Designs maximieren diese Folien im Vergleich zu herkömmlichen oder freistehenden Whiteboards den nutzbaren Raum eines Besprechungszimmers. Zudem können sie auch als Projektionsleinwand verwendet werden.

Vorteil:

  • Gestalten Sie Besprechungsräume, Büros, Klassenzimmer und Teamarbeitsbereiche neu
  • Lässt sich einfach an Wänden und anderen Oberflächen anbringen
  • Das dünne, leichte Design spart im Vergleich zu herkömmlichen Whiteboards Platz
  • Lässt sich einfach an Wänden und anderen Oberflächen anbringen und wieder abnehmen
  • Erhältlich mit einer hochglänzenden oder matten Oberfläche, die ein müheloses Beschriften ermöglicht
  • Die selbstklebende Folie haftet sicher auf vielen verschiedenen Oberflächen
  • Lässt sich mühelos abwischen
  • Kann auch als Projektionsleinwand verwendet werden

Empfehlung:

  • Projektions- und Schreibfläche, Teamarbeit, lässt sich in Klassenzimmern, Hochschulen, Besprechungsräumen und Universitäten anbringen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb