3M™ Dual Lock™ Elastyczne zapięcie na rzep SJ3440, czarne, 25 mm x 45,7 m, 4,1 mm, 40 elementów/cm², do zastosowań zewnętrznych

Nr art.: 7000001979
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Dual Lock™
Oznaczenie producenta SJ3440
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1 000
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 45,7 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 4,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000001979
EAN / GTIN 00021200658082
Numer producenta 7000001979
Numer L L01310 1804
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna 3M™ Dual Lock™ SJ3440 znajduje szerokie zastosowanie w transporcie, elektronice, wyposażeniu biurowym, przemyśle maszynowym, medycynie, a także w rozwiązaniach związanych z oznakowaniem i ekspozycją. Gdy łby grzybkowe zazębiają się ze sobą, wytrzymałość na rozciąganie jest wystarczająco duża, by zastąpić mechaniczne elementy mocujące. Idealnie nadaje się do sytuacji, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Ponadto jest odporny na działanie temperatury, wilgoci i promieniowania UV. Niezwykle wszechstronna i bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych metod mocowania. Doskonale nadaje się do części, które często trzeba wymieniać.

Zaleta:

  • Główki w kształcie grzybka, gładka tylna strona bez kleju
  • Wersja z 40 głowicami na cm² może być łączona z elementami współpracującymi o gęstości 26, 40 lub 62 głowic na cm².
  • Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z tradycyjnymi taśmami z rzepami
  • Po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
  • Końcówki w kształcie grzybków zazębiają się ze sobą, tworząc bezpieczne połączenie
  • Odporny na wysokie temperatury, rozpuszczalniki, zanieczyszczenia i korozję podczas montażu

Zalecenie:

  • Do zastosowań w transporcie, elektronice, wyposażeniu biurowym, przemyśle maszynowym, medycynie, a także w rozwiązaniach związanych z oznakowaniem i ekspozycją
  • Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz