3M™ Dual Lock™ Elastyczny zapięcie na rzep SJ3542, czarny, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 26 główki/cm², do użytku wewnątrz

Nr art.: 7100108756
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
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
Seria 3M™ Dual Lock™
Oznaczenie producenta Flexibler Druckverschluss SJ3542
Opakowanie luzem
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1 000
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża PE
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne
Długość L 45,7 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 5,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100108756
EAN / GTIN 04054596272248
Numer producenta 7100108756
Numer L L01310 561
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Dual Lock™ to samoprzylepny, elastyczny system zapięć na rzepy w rolkach. Ten opatentowany system składa się z czarnych pasków z poliolefiny zakończonych półkulistymi główkami na krótkich trzonkach. Po ściśnięciu powstaje trwałe, ale możliwe do rozłączenia połączenie. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów mocujących, takich jak śruby czy nity, nie trzeba wykonywać otworów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wygląd powierzchni. Ten syntetyczny klej kauczukowy charakteryzuje się wysoką przyczepnością natychmiastową i nadaje się m.in. do powierzchni o niskiej energii, takich jak PP, PE oraz materiały lakierowane proszkowo.

Zaleta:

  • Czarna taśma samoprzylepna z zapięciem na rzepy w kształcie grzybków i wrażliwym na nacisk klejem z kauczuku syntetycznego na odwrocie
  • Wersja z 26 głowicami na cm² może być łączona z elementami współpracującymi o gęstości 26, 40 lub 62 głowic na cm²; słyszalne zatrzasnięcie
  • Przeznaczony do klejenia na różnych tworzywach sztucznych, powierzchniach lakierowanych proszkowo oraz innych materiałach o niskiej energii powierzchniowej
  • Po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
  • Wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich
  • Nadaje się do zastosowań wewnętrznych
  • Dobra przyczepność nawet na powierzchniach trudnych do klejenia
  • Wysoka odpowiedzialność z tytułu szkód bezpośrednich

Zalecenie:

  • Do klejenia na różnych tworzywach sztucznych, powierzchniach lakierowanych proszkowo oraz innych materiałach o niskiej energii powierzchniowej
  • Zastosowanie w branży meblarskiej, handlu detalicznym, sektorze MRO, opakowaniach, elektronice i przemyśle ogólnym
  • Nadaje się do zastosowań wewnętrznych