{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ Dual Lock™ | |
| Denumirea producătorului | SJ3440 | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Număr reînchideri | 1.000 | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Bandă cu scai | |
| Material de bază | Folie de plastic | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 45,7 m | |
| Lăţime B | 25 mm | |
| Concentrație S | 4,1 mm |
| Cod articol | 7000001979 | |
| EAN / GTIN | 00021200658082 | |
| Număr producător | 7000001979 | |
| L-Număr | L01310 1804 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |