{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Dual Lock™ | |
| Označení výrobce | SJ3440 | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Počet opětovných uzavření | 1 000 | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Suchý zip | |
| Nosný materiál | Plastová fólie | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; tepelně vodivý | |
| Délka L | 45,7 m | |
| Šířka B | 25 mm | |
| Tloušťka S | 4,1 mm |
| Katalogové číslo | 7000001979 | |
| EAN / GTIN | 00021200658082 | |
| Číslo výrobce | 7000001979 | |
| L-číslo | L01310 1804 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |