3M™ Dual Lock™ Elastyczny zapięcie na rzepy SJ3560, przezroczyste, 152 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 elementów/cm², do zastosowań zewnętrznych

Nr art.: 7000049200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ Dual Lock™
Oznaczenie producenta SJ3560; SJ356B; SJ356D
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Liczba zastosowań 1 000
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Taśma na rzep
Materiał podłoża Folia PP
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -30 stopni
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 45,7 m
Szerokość B 152 mm
Grubość S 5,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049200
EAN / GTIN 00021200973840
Numer producenta 7000049200
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma z zapięciem na rzepy 3M™ Dual Lock™ SJ3560 wykonana jest z przezroczystego polipropylenu, posiada przezroczysty klej akrylowy na odwrocie, 40 główek grzybkowych na cm² na wierzchu oraz grubość 5,8 mm w stanie zamkniętym. Nasze elastyczne zamknięcie na zatrzask zachowuje trwałość w długim okresie w zakresie temperatur od -30 °C do 70 °C (95 °C krótkotrwale) i jest przeznaczone do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nadaje się do klejenia na metalu (aluminium, stal nierdzewna), szkle oraz tworzywach sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej (akryl, poliwęglan, ABS). Po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie.

Zaleta:

  • Przezroczyste, elastyczne zamknięcie samoprzylepne z główkami w kształcie grzybka na wierzchu oraz przezroczystym, wrażliwym na nacisk klejem akrylowym na odwrocie
  • Wersja z 40 głowicami na cm² może być łączona z elementami współpracującymi o gęstości 26, 40 lub 62 głowic na cm².
  • Pięciokrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z tradycyjnymi taśmami z rzepami
  • Po 1000 cykli otwierania i zamykania zachowuje się co najmniej 50% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie
  • Końcówki w kształcie grzybków zazębiają się ze sobą, tworząc bezpieczne połączenie
  • Przeznaczony do klejenia na metalu, szkle i tworzywach sztucznych o wysokiej energii powierzchniowej

Zalecenie:

  • Do mocowania osłon i płyt maskujących
  • Oznakowanie wnętrz
  • Elementy dekoracyjne
  • Ścianki działowe do biur
  • Do umieszczania grafik
  • klapy rewizyjne
  • Pojazdy specjalistyczne (mocowania wewnątrz pojazdu)
  • Profile w kształcie litery L, półki z możliwością zmiany położenia
  • Do zawieszania tablic informacyjnych