{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ Dual Lock™ | |
| Denominación del fabricante | SJ3440 | |
| Color | negro | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Número se puede volver a cerrar | 1.000 | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | Cinta de adherencia | |
| Material de base | Lámina de plástico | |
| Con forro | no | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Montaje | |
| Características | Amortiguador de vibraciones; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica | |
| Longitud L | 45,7 m | |
| Anchura B | 25 mm | |
| Espesor S | 4,1 mm |
| Número de artículo | 7000001979 | |
| EAN / GTIN | 00021200658082 | |
| Número del fabricante | 7000001979 | |
| Número L | L01310 1804 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |