Ściereczka polerska 3M™ Finesse-it™, 76,2 mm, czarna

Nr art.: 7000000612
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Kolor Czarny
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Stopień twardości Miękkie
Średnica 76,2 mm
Opis kształtu kształt okrągły
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000612
EAN / GTIN 00051144851034
Numer producenta 7000000612
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Gąbka została zaprojektowana do stosowania z pastami polerskimi Finesse-it™, aby zapewnić optymalne rezultaty. Nasza gąbka polerska Finesse-it™ Natural Buffing Pad idealnie nadaje się do polerowania powłok fabrycznych oraz powłok stosowanych w przemyśle morskim, lotniczym i kosmicznym w samochodach. W połączeniu z naszymi pastami Finesse-IT ta gąbka szybko usuwa rysy, ślady utlenienia i inne niedoskonałości lakieru. Powstała powierzchnia może wymagać dodatkowego etapu polerowania przy użyciu drobniejszego krążka, aby całkowicie usunąć ślady zawirowań. Ta nakładka została wykonana z wykorzystaniem systemu mocowania 3M™ Hookit™, który umożliwia jej szybki montaż i demontaż oraz zapewnia stabilność podczas użytkowania. Nasze podkładki polerskie Hookit™ można wygodnie i pewnie zamocować na podkładce z rzepem (dostępnej osobno) do narzędzi obrotowych lub orbitalnych o ruchu losowym; można je łatwo i bez pozostawiania śladów zdjąć oraz wielokrotnie wykorzystywać przez cały okres użytkowania podkładki. Wyniki zależą od użytego środka do polerowania, rodzaju powłoki oraz zastosowanego narzędzia. Tapicerka wełniana jest zazwyczaj bardziej agresywna i łatwiejsza w utrzymaniu niż tapicerka piankowa. Dzięki obecności tysięcy włókien dysponują one większą powierzchnią cięcia. Włókna te zapewniają szybsze działanie tnące niż podkładki z pianki; włókna wełniane utrzymują pastę polerską, zapewniając równomierne rozprowadzenie materiału, a także wymagają mniejszego nacisku ze strony operatora. Dzięki tej funkcji wyściółka z wełny przesuwa się i dopasowuje do konturu ciała, dzięki czemu łatwiej ją kontrolować niż wyściółkę z pianki. Ze względu na swoją elastyczność płyty wełniane skutecznie usuwają rysy powstałe podczas szlifowania i najlepiej nadają się do stosowania z obrotowymi narzędziami polerskimi. W zależności od rodzaju polerowania, stosowanej techniki, składu powłoki oraz używanego narzędzia, podczas obróbki za pomocą podkładki wełnianej może być konieczne dodatkowe polerowanie przy użyciu podkładki piankowej w celu usunięcia mikrozarysowań lub śladów po wirówkach. Nasze produkty Finesse-it™ to seria specjalnie opracowanych materiałów ściernych, past, środków polerskich i gąbek polerskich, przeznaczonych do stosowania na lakierach fabrycznych oraz lakierach wypalanych, w celu usuwania niedoskonałości, rys po szlifowaniu lub zacieki z różnego rodzaju lakierowanych powierzchni. 3M™ Finesse-it™

Zaleta:

  • Zapewnia najagresywniejsze działanie ścierne w linii Finesse-IT, umożliwiające szybkie usuwanie rys po szlifowaniu w połączeniu z pastami polerskimi 3M™ Finesse-IT™
  • Gęsty, naturalny włos dopasowuje się do konturu powierzchni, zapewniając równomierne wykończenie
  • Agresywny środek do polerowania szybko usuwa ślady utlenienia i rysy, generując mniej ciepła
  • System mocowania 3M™ Hookit™ zapewnia stabilne zamocowanie podkładki i umożliwia szybką wymianę tarcz oraz podkładek
  • Tarcze polerskie stosuje się w połączeniu z podkładkami, różnymi narzędziami orbitalnymi oraz polerkami o zmiennej prędkości obrotowej, aby uzyskać pożądane wykończenie

Zalecenie:

  • Idealny do polerowania powłok w przemyśle motoryzacyjnym, żegludze oraz lotnictwie i kosmonautyce