3M™ Finesse-it™ polerrondel, 76,2 mm, sort

Art.-nr.: 7000000612
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 stykker
  • Bestillingstrin: 50 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Producentbetegnelse 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Farve sort
Finhedsgrad grov
Hårdhedsgrad blød
Diameter 76,2 mm
Formbeskrivelse rund
Drevmaskine excentersliber
Materialeegnethed alle metaller
Produkttype polerskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000612
EAN/GTIN 00051144851034
Producentnummer 7000000612
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Puden er designet til at blive brugt sammen med Finesse-it™ polermidler for at opnå optimale resultater. Vores Finesse-it™ Natural Buffing Pad er ideel til polering af OEM-, marine- og aerospace-belægninger til biler. Når den bruges sammen med vores Finesse-IT polermidler, fjerner den hurtigt ridser, oxidering og andre ujævnheder i lakken. Den resulterende overflade kan kræve et yderligere poleringstrin med en finere pad for helt at fjerne hvirvelmærker. Denne pad er fremstillet med 3M™ Hookit™-fastgørelsessystem, som gør det hurtigt at montere og fjerne pad'en og holde den på plads under brug. Vores Hookit™-polerrondeller kan nemt og sikkert fastgøres til en burrelås-backup-rondelle (sælges separat) på roterende eller orbitale værktøjer, kan fjernes rent og nemt og kan bruges igen og igen i hele rondellens levetid. Resultaterne afhænger af det anvendte polermiddel, belægningstypen og det anvendte værktøj. Uldpuder er generelt mere aggressive og lettere at kontrollere end skumpuder. De har en større tilgængelig skæreflade på grund af tilstedeværelsen af tusindvis af fibre. Disse fibre giver en hurtigere skæring end skumpuder, og uldfibrene holder på polermaterialet for at sikre en jævn materialefordeling og kræver mindre tryk fra operatøren. Loppen gør, at uldpuderne glider og tilpasser sig konturerne, hvilket gør dem lettere at styre end skumpuder. På grund af deres skæreevne er uldrondeller effektive til at fjerne sliberidser og egner sig bedst til roterende poleringsværktøjer. Afhængigt af typen af polermiddel, den individuelle teknik, belægningens sammensætning og det anvendte værktøj kan efterbehandling med en uldpude kræve efterbehandling med en skumpude og polering for at fjerne mikroridser eller hvirvelmærker. Vores Finesse-it™-produkter er en række specielt formulerede slibemidler, compounds, polermidler og polerrondeller, der bruges på OEM- og påbrændte lakeringer til at fjerne defekter, sliberidser eller hvirvelmærker på en række forskellige lakerede overflader. 3M™ Finesse-it™

Fordel:

  • Giver Finesse-IT-seriens mest aggressive skærefunktion til hurtig fjernelse af slibeskrabere i kombination med 3M-finesse-IT-lakker
  • Den tætte, naturlige luv tilpasser sig konturerne og giver en jævn finish
  • Aggressiv Cut fjerner hurtigt oxidation og ridser med mindre varmegenerering
  • 3M-fastgørelsessystemet holder puden sikkert og muliggør hurtig udskiftning af diske og puder
  • Pads kombineres med buffere, tilfældige kredsløbsværktøjer og variable Omdrejningstal polermaskiner for at opnå den ønskede efterbehandling

Anbefaling:

  • Ideel til polering af belægninger til bilproducenter, marine og rumfart