3M™ Finesse-it™ peau de polissage, 76,2 mm, noir

Réf.: 7000000612
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 unités
  • Etapes de la commande : 50 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Couleur noir
Degré de finesse type grossier
Degré de dureté type souple
Diamètre 76,2 mm
Forme forme ronde
Machine motrice ponceuse excentrique
Matériaux compatibles tous les métaux
Type de produit disques de polissage

Identification et classification

Référence article 7000000612
EAN / GTIN 00051144851034
Réf. fabricant 7000000612
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le tampon a été développé pour être utilisé avec les produits de polissage Finesse-it™ afin d'obtenir des résultats optimaux. Notre tampon de polissage naturel Finesse-it™ est idéal pour polir les revêtements OEM, marins et aérospatiaux dans les automobiles. Utilisé avec nos produits de polissage Finesse-IT, le tampon élimine rapidement les rayures, l'oxydation et autres défauts de surface de la peinture. La surface obtenue peut nécessiter une étape de polissage supplémentaire avec un tampon plus fin pour éliminer complètement les traces de tourbillonnement. Ce tampon est fabriqué avec le système de fixation 3M™ Hookit™ pour un montage et un démontage rapides et un maintien sûr pendant l'utilisation. Nos patins de polissage Hookit™ se fixent facilement et solidement sur un patin de secours à fermeture auto-agrippante (vendu séparément) sur des outils rotatifs ou orbitaux aléatoires, peuvent être retirés proprement et facilement et peuvent être réutilisés tout au long de la durée de vie du patin. Les résultats dépendent du produit de polissage utilisé, du type de revêtement et de l'outil utilisé. Les tampons en laine sont généralement plus agressifs et plus faciles à contrôler que les tampons en mousse. Ils ont une plus grande surface de coupe disponible en raison de la présence de milliers de fibres. Ces fibres permettent une coupe plus rapide que les tampons en mousse, les fibres de laine retiennent le matériau à polir pour assurer une répartition uniforme du matériau et nécessitent moins de pression de la part de l'opérateur. Grâce à leur souplesse, les tampons en laine glissent et s'adaptent aux contours, ce qui les rend plus faciles à contrôler que les tampons en mousse. En raison de leur capacité de coupe, les plaques de laine sont efficaces pour éliminer les rayures de ponçage et conviennent parfaitement aux outils de polissage rotatifs. Selon le type de polissage, la technique individuelle, la composition du revêtement et l'outil utilisé, un traitement avec un tampon en laine peut nécessiter un traitement ultérieur avec un tampon en mousse et un polissage pour éliminer les micro-rayures ou les traces de tourbillonnement. Nos produits Finesse-it™ sont une gamme d'abrasifs, de composés, de produits de polissage et de tampons de polissage spécialement conçus pour être utilisés sur les peintures d'origine et les peintures de retouche cuites au four afin d'éliminer les défauts, les rayures de ponçage ou les tourbillons sur une grande variété de surfaces peintes. 3M™ Finesse-it™

Avantage(s):

  • Offre l'action de coupe la plus agressive de la gamme finesse-It pour l'enlèvement rapide des racleurs abrasifs en combinaison avec les vernis 3M™finesse-It™
  • La pile naturelle dense épouse les contours pour une finition uniforme
  • Aggressive Cut élimine rapidement l'oxydation et les rayures avec moins de génération de chaleur
  • Le système de fixation 3M™ Hookit™ maintient fermement le patin et permet un remplacement rapide des disques et des patins
  • Les tampons sont combinés avec des tampons, des outils orbitaux aléatoires et des machines de polissage vitesse de rotation variables pour obtenir la finition souhaitée

Recommandation(s):

  • Idéal pour le polissage de revêtements pour les constructeurs automobiles, marins et aérospatiaux