3M™ Finesse-It™ Buffing Pad Black 76mm

Artikelnummer: 7000000612
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Kleur zwart
Fijnheidsgraad grof
Hardheidsgraad zacht
Diameter 76,2 mm
Vormbeschrijving rond
Aandrijfmachine excenterschuurmachine
Geschikt voor alle metalen
Producttype polijstschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000612
EAN/GTIN 00051144851034
Nummer fabrikant 7000000612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Finesse-it™ Natural polijstpad is ideaal voor het polijsten van OEM-lakken in de automobielindustrie en coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen. Combineer onze pads met onze Finesse-it polijstmiddelen om snel schuurkrassen, oxidatie en andere lakfouten te verwijderen. Voor een perfecte finish kan nog een laatste polijststap met een fijnere pad nodig zijn om alle wervelsporen volledig te verwijderen. Deze pads zijn voorzien van het 3M Hookit™ bevestigingssysteem voor het snel aanbrengen en verwijderen van pads en een stevige hechting tijdens het gebruik. Onze Hookit polijstpads kunnen snel en stevig worden bevestigd op roterende of excentrische gereedschappen met een steunpad met klittenband (apart bestellen), zijn gemakkelijk te verwijderen en te reinigen en kunnen gedurende de levensduur van de pad worden hergebruikt. Het finishresultaat is afhankelijk van het gebruikte polijstmiddel, het type coating en het gebruikte gereedschap. Wollen polijstpads zijn meestal agressiever en gemakkelijker in het gebruik dan schuimpads. Het snijoppervlak is groter dankzij het enorme aantal vezels. Deze wolvezels zorgen voor een snellere snijwerking dan bij schuimpads en houden het polijstmiddel vast, voor een gelijkmatige verspreiding over het materiaal terwijl de gebruiker minder kracht hoeft te zetten. De vacht zorgt ervoor dat de wollen pads soepel glijden en zich naar de contouren vormen, waardoor ze eenvoudiger te hanteren zijn dan schuimpads. Vanwege de effectieve snijwerking zijn wollen pads bij uitstek geschikt voor het verwijderen van schuurkrassen, bij voorkeur met roterende polijstgereedschappen. Afhankelijk van het type polijstmiddel, de gebruikte techniek, de samenstelling van de coating en het gebruikte gereedschap, kan na het polijsten met wol nog een vervolgstap met een schuimpad en polijstmiddel noodzakelijk zijn om sluiering en wervelsporen te verwijderen. 3M Finesse-it™ producten zijn specifiek ontworpen compounds en polijstmiddelen voor gebruik op OEM-lakken en reparatielakken. Ze verwijderen schuurkrassen en lakfouten op verschillende geverfde oppervlakken. 3M Finesse-it™ producten maken een integraal onderdeel uit van ons aanbevolen polijstsysteem voor reparatie van oppervlaktefouten in blanke lak, gelakt hout, composietmaterialen, gelcoats, poedercoating, industriële verf, acryl en glas.

Voordeel:

  • Agressieve snijwerking
  • Dichte natuurlijke vezelstructuur die de contouren volgt voor een gelijkmatige finish
  • Agressieve snijwerking voor snelle verwijdering van oxidatie en krassen met minder warmteontwikkeling
  • Het 3M™ Hookit™ bevestigingssysteem zorgt voor een stevige hechting en maakt snel wisselen van schijven en pads mogelijk.

Advies:

  • Ideaal voor het polijsten van OEM-lakken in de automobielindustrie en coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen