• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Polierfell, 76,2 mm, schwarz

Artikel-Nr.: 7000000612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Farbe schwarz
Feinheitsgrad grob
Härtegrad weich
Durchmesser 76,2 mm
Formbeschreibung Rund
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Werkstoffeignung alle Metalle
Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000612
EAN / GTIN 00051144851034
Herstellernummer 7000000612
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Pad wurde für die Verwendung mit Finesse-it™ Polituren entwickelt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Unser Finesse-it™ Natural Buffing Pad ist ideal zum Polieren von OEMs-, See- und Luft- und Raumfahrtbeschichtungen in Automobilen. In Verbindung mit unseren Finesse-IT Polituren entfernt das Pad schnell Kratzer, Oxidation und andere Lackoberflächenfehler. Die resultierende Oberfläche erfordert möglicherweise einen weiteren Polierschritt mit einem feineren Pad, um Verwirbelungsspuren vollständig zu entfernen. Dieses Polster wird mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem hergestellt, um das Polster schnell zu montieren und zu entfernen und während des Gebrauchs sicher zu halten. Unsere Hookit™-Polierpads werden bequem und fest an einem Klettverschluss-Backup-Pad (separat erhältlich) an rotierenden oder zufälligen Orbitalwerkzeugen befestigt, können sauber und einfach entfernt werden und können während der gesamten Lebensdauer des Polsters immer wieder verwendet werden. Die Ergebnisse hängen von der verwendeten politur, der Beschichtungsart und dem verwendeten Werkzeug ab. Wollpolster sind im Allgemeinen aggressiver und leichter zu kontrollieren als Schaumstoffpolster. Sie haben eine größere verfügbare Schneidfläche aufgrund der Anwesenheit von Tausenden von Fasern. Diese Fasern bieten eine schnellere Schneidwirkung als Schaumstoffpolster, Wollfasern halten den polierstoff, um eine gleichmäßige Materialverteilung zu gewährleisten und benötigen weniger Druck vom Bediener. Durch das Nickerchen lassen sich Wollpolster gleiten und passen sich den Konturen an, wodurch sie leichter zu kontrollieren sind als Schaumstoffpolster. Aufgrund ihrer Schnittfähigkeit sind Wollplatten effektiv zum Entfernen von Schleifkratzern und eignen sich am besten für rotierende Polierwerkzeuge. Je nach poliertyp, individueller Technik, Zusammensetzung der Beschichtung und verwendetem Werkzeug ist bei der Bearbeitung mit einem Wollpad möglicherweise ein Nachgang mit einem Schaumstoffpad erforderlich und poliert, um Mikroschrammen oder Verwirbelungsspuren zu entfernen. Unsere Finesse-it™ Produkte sind eine Reihe speziell entwickelter Schleifmittel, Compounds, Polituren und Polierpads, die auf OEM- und eingebrannten Nachlackfarben verwendet werden, um Defekte, Sandkratzer oder Verwirbelungen auf einer Vielzahl von lackierten Oberflächen zu entfernen. 3M™ Finesse-it™

Vorteil:

  • Bietet die aggressivste Schneidwirkung der Finesse-IT-Linie für schnelles Entfernen von Schleifkratzern in Verbindung mit 3M™Finesse-IT™ Polituren
  • Der dichte natürliche Flor passt sich den Konturen an und sorgt so für gleichmäßiges Finishing
  • Aggressives Cut entfernt schnell Oxidation und Kratzer mit weniger Wärmeentwicklung
  • Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem hält das Pad sicher und ermöglicht einen schnellen Austausch von Scheiben und Pads
  • Pads werden mit Puffern, zufälligen Orbitalwerkzeugen und Poliermaschinen mit variabler Drehzahl kombiniert, um die gewünschte Endbearbeitung zu erzielen

Empfehlung:

  • Ideal zum Polieren von Beschichtungen für Automobilhersteller, Schifffahrt und Luft- und Raumfahrt

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb