Lešticí kožešina 3M™ Finesse-IT™, 76,2 mm, černá

Artiklové číslo: 7000000612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce 3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad; Finesse-it™ Polierfell
Barva Černá
Stupeň jemnosti hrubé
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr 76,2 mm
Popis tvaru kulatá
Hnací stroj Excentrické brusky
Vhodnost materiálu Všechny kovy
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000612
EAN / GTIN 00051144851034
Číslo výrobce 7000000612
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Podložka je určena k použití s lešticími prostředky Finesse-it™ pro dosažení optimálních výsledků. Náš přírodní leštící pad Finesse-it™ je ideální pro leštění automobilových nátěrů OEM, lodních a leteckých nátěrů. Při použití ve spojení s našimi lešticími prostředky Finesse-IT pad rychle odstraňuje škrábance, oxidaci a další nedokonalosti povrchu laku. Výsledný povrch může vyžadovat další krok leštění jemnějším padem, aby se zcela odstranily stopy po víření. Tento pad je vyroben s upevňovacím systémem 3M™ Hookit™, který umožňuje rychlou instalaci a demontáž padu a udržuje jej v bezpečí během používání. Naše lešticí podložky Hookit™ se pohodlně a bezpečně připevňují k záložní podložce s háčkem a smyčkou (prodává se samostatně) na rotačních nebo náhodných orbitálních nástrojích, lze je čistě a snadno sejmout a lze je používat opakovaně po celou dobu životnosti podložky. Výsledky závisí na použitém leštidle, typu povlaku a použitém nástroji. Vlněné polštářky jsou obecně agresivnější a lépe se ovládají než pěnové. Mají větší dostupnou řeznou plochu díky přítomnosti tisíců vláken. Tato vlákna zajišťují rychlejší řezný účinek než pěnové podložky, vlněná vlákna drží lešticí materiál, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení materiálu, a vyžadují menší tlak ze strany obsluhy. Díky vlasu vlněné podložky kloužou a přizpůsobují se konturám, takže se lépe ovládají než pěnové podložky. Díky své řezné schopnosti jsou vlněné kotouče účinné při odstraňování škrábanců po broušení a nejlépe se hodí pro rotační lešticí nástroje. V závislosti na typu leštidla, individuální technice, složení povlaku a použitém nástroji může dokončování pomocí vlněného padu vyžadovat následné použití pěnového padu a leštidla k odstranění mikroškrábanců nebo stop po víření. Naše výrobky Finesse-it™ představují řadu speciálně vyvinutých brusných materiálů, směsí, lešticích prostředků a lešticích padů, které se používají na OEM a vypalované laky k odstranění defektů, škrábanců nebo stop po víření na různých lakovaných površích. 3M™ Finesse-it™

Výhoda:

  • Poskytuje nejagresivnější řezný účinek linky Finesse-IT pro rychlé odstranění brusných škrabek v kombinaci s lešticími laky 3M™Finesse-IT™
  • Hustý přírodní vlas se přizpůsobí konturám pro rovnoměrný povrch
  • Agresivní Cut rychle odstraňuje oxidaci a škrábance s menším množstvím tepla
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ pevně drží podložku a umožňuje rychlou výměnu disků a destiček
  • Destičky jsou kombinovány s pufry, náhodnými orbitálními nástroji a variabilními lešticími stroji otáčky, aby bylo dosaženo požadované úpravy

Doporučení:

  • Ideální k leštění povlaků pro výrobce automobilů, námořní a letecké společnosti