Folia diamentowa do szlifowania 3M™ 663X, 45,0 mikrona, rolka, 101,6 mm x 15,2 m, rdzeń 76,2 mm, ASO

Nr art.: 7000000308
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7000000308
EAN / GTIN 00051111499740
Numer producenta 7000000308
Numer L L51710 421
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dla najbardziej wymagających użytkowników, ceniących najwyższą jakość powierzchni, przy jednoczesnej wysokiej wydajności cięcia i wyjątkowym wykończeniu.

Zaleta:

  • Większa trwałość
  • Równoważna powierzchnia
  • Większa trwałość materiału ściernego ogranicza konieczność jego wymiany
  • Oznaczenia kolorystyczne
  • Jednorodna, nieściśliwa podkładka foliowa o wysokiej precyzji
  • Ziarno diamentowe syntetyczne
  • Odporny na wodę i olej
  • Łatwość obsługi
  • Najwyższa wydajność szlifowania nawet w przypadku najtwardszych materiałów
  • Powtarzalna jakość powierzchni
  • Równomierne wykończenie
  • Najtwardszy rodzaj ziarna
  • Szybkie szlifowanie

Zalecenie:

  • Wszystkie taśmy do szlifowania diamentowego należy stosować „na mokro”
  • Jako środki wspomagające szlifowanie można stosować wodę, emulsję lub inne dostępne w handlu chłodziwa
  • Do najwyższych wymagań dotyczących jakości powierzchni wszystkich materiałów o wyjątkowej twardości