3M™ Diamond Lapping Film 663X, vellen en rollen

Artikelnummer: 7000000308
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000000308
EAN/GTIN 00051111499740
Nummer fabrikant 7000000308
L-nummer L51710 421
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

″Gebruik de 3M™ Diamond Lapping Film 663X voor een uitstekende finish bij superfinishen, rolpolijsten en vlakleppen in een breed scala van toepassingen. 3M folies bieden een snelle snijwerking en een vlak oppervlak, met een geringe afronding en een uniforme finish. Ze zijn extra sterk en duurzaam, met een sterker kunstharssysteem voor extra stevigheid en een langere levensduur. De sterkere kunsthars minimaliseert de behoefte om het schuurmateriaal te wisselen. Verkrijgbaar in groftes van 30,0, 45,0 en 60,0 micron in rollen, schijven en vellen.″

Voordeel:

  • Zorg voor een snelle snijwerking, vlak oppervlak, geringe afronding en uniforme finish
  • Werk met een sterkere kunsthars dan de standaard 3M Diamond Lapping Film
  • Grotere duurzaamheid
  • Lange levensduur van het schuurmateriaal minimaliseert wisselen
  • Verkrijgbaar als rollen, schijven en vellen
  • Verkrijgbaar in de groftes 30,0, 45,0 en 60,0 micron

Advies:

  • Alle diamantlapping-films moeten „nat” worden gebruikt
  • Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt
  • Voor de hoogste eisen aan de oppervlaktekwaliteit van alle extreem harde materialen