3M™ Papel de Pulido de Diamante 663X, rollo de 45,0 micras, 10,2 cm × 15,2 m × 7,6 cm ASO, caja de 1 unidad

N.º do artigo: 7000000308
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000000308
EAN/GTIN 00051111499740
Número do fabricante 7000000308
Número L L51710 421
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Utilice la Papel de Pulido de Diamante 663X de 3M™ para obtener un excelente acabado en el superacabado, el pulido de rodillos y el lapeado plano en una amplia gama de aplicaciones. Las pelícuas de 3M ofrecen un corte rápido y una superficie plana, con poco redondeo y un acabado uniforme. Son extra resistentes y duraderas, con un sistema de resina más fuerte para una mayor dureza y vida útil. La resina más fuerte minimiza la necesidad de cambios de abrasivo. Disponible en grados de 30,0, 45,0 y 60,0 micras en rollos, discos y hojas.

Vantagem:

  • Consigue un corte rápido, una superficie plana, poco redondeo y un acabado uniforme
  • Trabaja con una resina más resistente que la película de lapeado de diamante estándar de 3M
  • Mayor durabilidad
  • La larga vida útil del abrasivo minimiza los cambios de éste
  • Disponible en discos, hojas y rollos
  • Disponible en grados de 30,0, 45,0 y 60,0 micrones

Recomendação:

  • Todas las películas de lápiz de diamante deben usarse ″mojado″
  • El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
  • Para las más altas exigencias en la calidad de la superficie de todos los materiales extremadamente duros