• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Carta di lappatura diamantata 663X di 3M™ - Rotolo da 45 micron - 101 mm x 15240 mm x 3 in ASO - 1 per confezione

Codice art.: 7000000308

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000000308
EAN / GTIN 00051111499740
Codice del produttore 7000000308
Numero-L L51710 421
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

″Utilizza la pellicola per lappatura diamantata 3M™ 663X per un'eccellente finitura durante le operazioni di superfinitura, lucidatura con rulli e lappatura piana in un'ampia gamma di applicazioni. Le pellicole 3M offrono un taglio rapido e una superficie piatta con basso arrotondamento e una finitura uniforme. Sono straordinariamente dure e resistenti, con un sistema a resina più resistente per una maggiore solidità e una durata più lunga. La resina più resistente riduce al minimo la necessità di sostituzioni dell'abrasivo. Disponibili in grane finissime da 30,0, 45,0 e 60,0 micron in rotoli, dischi e fogli.″

Vantaggi:

  • Distribuzione ravvicinata delle particelle
  • Maggiore durata
  • Superficie piatta, ridotto arrotondamento
  • Finitura uniforme
  • L'abrasione a lunga durata riduce al minimo le modifiche di abrasivi
  • Disponibile in dischi, fogli e rotoli.

Raccomandazioni:

  • Tutte le pellicole diamantate per lappatura devono essere utilizzate ″bagnate″
  • Acqua, emulsione o altri liquidi di raffreddamento disponibili in commercio possono essere utilizzati come coadiuvanti di macinazione
  • Per i requisiti più elevati in termini di qualità delle superfici di tutti i materiali estremamente duri