3M™ Diamantová lapovací fólie 663x, 45,0 mikronů, role, 101,6 mm x 15,2 m x 76,2 mm Kern, ASO

Artiklové číslo: 7000000308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000308
EAN / GTIN 00051111499740
Číslo výrobce 7000000308
L-číslo L51710 421
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu, se současným vysokým řezným výkonem a výjimečnou povrchovou úpravou.

Výhoda:

  • Zvýšená odolnost
  • Rovnoměrný povrch
  • Dlouhá životnost abraziva minimalizuje změnu abraziva
  • Barevné kódování
  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Syntetické diamantové zrno
  • Odolné proti vodě a oleji
  • Uživatelsky přívětivá manipulace
  • Nejvyšší brusný výkon i na nejtvrdších materiálech
  • Reprodukovatelná kvalita povrchu
  • Ještě více dokončit
  • Nejtěžší typ zrna
  • Rychlé broušení

Doporučení:

  • Všechny diamantové lapovací fólie by měly být použity ″mokré″
  • Jako pomůcky pro broušení lze použít vodu, emulzi nebo jiné komerčně dostupné chladicí kapaliny
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu všech extrémně tvrdých materiálů