Rouleau 3M™ Lapping Film 663X - 45 µm - 101,6 mm x 15,24 m x 76,2 mm - ASO

Réf.: 7000000308
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000000308
EAN / GTIN 00051111499740
Réf. fabricant 7000000308
Article hors catalogue L51710 421
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le film de rodage diamanté 663X 3M ™ pour une excellente finition lors de la superfinition, du polissage au rouleau et du rodage à plat dans une large gamme d'applications.

Avantage(s):

  • Coupe rapide
  • Taux de coupe et durée de vie constante.
  • Pour une grande planéité des surfaces et des arêtes marquées
  • Finition uniforme
  • Taux de coupe et durée de vie constante.
  • Qualité de finition reproductible.
  • Réduit la fréquence du changement d'abrasif
  • Disponibles en rouleaux, disques et feuilles

Recommandation(s):

  • Tous les films de rodage Diamond doivent être utilisés « humides »
  • L'eau, l'émulsion ou d'autres liquides de refroidissement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés comme auxiliaires de broyage
  • Pour les plus hautes exigences en matière de qualité de surface de tous les matériaux extrêmement durs