{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 59-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für kleine, mittlere Rillenkugellager | |
| Opakowanie | walizka | |
| Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 10 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 60 mm | |
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 26 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 120 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściągacze do łożysk kulkowych | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 25 kg |
| Numer artykułu | 70-A | |
| EAN / GTIN | 4021176022128 | |
| Numer producenta | 70-A | |
| Numer L | L80010 194 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |