{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 59-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für kleine, mittlere Rillenkugellager | |
| Embalaje | Maletín | |
| Envergadura interior mín. | 10 mm | |
| Envergadura interior máx. | 60 mm | |
| Envergadura exterior mín. | 26 mm | |
| Envergadura exterior máx. | 120 mm | |
| Tipo de producto | Extractor de rodamientos de rodillo | |
| Material | acero | |
| Peso | 25 kg |
| Número de artículo | 70-A | |
| EAN / GTIN | 4021176022128 | |
| Número del fabricante | 70-A | |
| Número L | L80010 194 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |