{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 59-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für kleine, mittlere Rillenkugellager | |
| Verpackung | Koffer | |
| Spannweite innen min. | 10 mm | |
| Spannweite innen max. | 60 mm | |
| Spannweite außen min. | 26 mm | |
| Spannweite außen max. | 120 mm | |
| Produktart | Kugellager-Abzieher | |
| Material | Stahl | |
| Gewicht | 25 kg |
| Artikelnummer | 70-A | |
| EAN / GTIN | 4021176022128 | |
| Herstellernummer | 70-A | |
| L-Nummer | L80010 194 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |