Set extractor de rulmenți cu bile din 59 de piese pentru rulmenți cu bile cu canelură adâncă mici, medii

Cod articol.: 70-A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului 59-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für kleine, mittlere Rillenkugellager
Ambalaj serviete
Lătime de prindere interioară min. 10 mm
Lătime de prindere interioară max. 60 mm
Lătime de prindere exterioară min. 26 mm
Lătime de prindere exterioară max. 120 mm
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile
Material oțel
Greutate 25 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 70-A
EAN / GTIN 4021176022128
Număr producător 70-A
L-Număr L80010 194
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de extractoare pentru rulmenți cu bile 70-A din 59 de piese este utilizat pentru îndepărtarea nedistructivă a rulmenților cu bile cu canelură adâncă fără îndepărtarea arborelui în comerț, industrie și ateliere. Cu aceste extractoare, rulmenții care se află în același timp într-o carcasă și pe un arbore sunt îndepărtați rapid și ușor și pot fi reutilizați dacă nu sunt deja deteriorați. Seria 70 impresionează prin cârligele sale de extragere special dezvoltate pentru instalarea precisă în căile de rulare ale rulmenților, care permit îndepărtarea în siguranță a rulmenților mici și mari.
  • Compoziție orientată spre aplicații pentru utilizare universală
  • Depozitarea în cutie facilitează urmărirea completitudinii setului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 442 mm
  • Lățime totală [inch]: 17 3/8
  • Adâncime totală [mm]: 357 mm
  • Adâncime totală [inch]: 14 1/16
  • Înălțimea totală [mm]: 151 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 15/16
  • Capacitate de încărcare [kg]: 25kg
  • Sectorul: Vehicule comerciale, rulmenti cu bile, industrie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Rulment cu bile ISO: 6000-6013, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6408
  • Pentru rulmenți cu bile cu diametrul interior [mm]: 10 - 60 mm
  • Pentru rulmenți cu bile cu diametrul exterior [mm]: 26 - 120 mm
  • Număr de piese: 59
  • Ambalaj: serviete
  • Componente: 70-70, 731-711, 722-712, 70-713, 721-2, 70-70, 70-70, 70-3, 1-70, 70-732
  • Lungimea totală a carcasei [mm]: 442 mm
  • Adâncimea totală a carcasei [mm]: 357 mm
  • Înălțimea totală a carcasei [mm]: 151 mm
  • Tipul carcasei: K-L-BOXX-L-136
  • Materialul carcasei: Plastic
  • Număr de mânere: 2
  • Mâner lateral disponibil: Da
  • Stivuibile: Da
  • Inserţie de spumă: Da
  • Diametrul plăcuțelor de împingere interschimbabile [mm]: 12 mm
  • Număr inele reazem: 26
  • Potrivit pentru sistemul de depozitare Sortimo: Da