59-teiliger jeu d'extracteurs pour roulements à billes pour petits et moyens roulements à billes à gorges

Réf.: 70-A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant 59-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für kleine, mittlere Rillenkugellager
Emballage coffret/valise
Capacité de serrage intérieure min. 10 mm
Capacité de serrage intérieure max. 60 mm
Capacité de serrage extérieure min. 26 mm
Capacité de serrage extérieure max. 120 mm
Type de produit extracteurs de roulements
Matériau acier
Poids 25 kg

Identification et classification

Référence article 70-A
EAN / GTIN 4021176022128
Réf. fabricant 70-A
Article hors catalogue L80010 194
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu d'extracteurs de roulements à billes en 59 pièces 70-A est utilisé pour extraire sans destruction des roulements à billes sans démonter l'arbre dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Ces extracteurs permettent de retirer facilement et rapidement des roulements qui sont à la fois dans un carter et sur un arbre, et de les réutiliser s'ils ne sont pas déjà endommagés. La série 70 convainc par ses crochets d'extracteurs spécialement développés pour un montage précis dans les pistes des roulements, permettant d'extraire en toute sécurité des roulements de petite à grande taille.
  • Composition orientée application pour une utilisation universelle
  • Grâce au rangement dans la boîte, l'exhaustivité du jeu peut être bien suivie.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Largeur totale [inch]: 17 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 357 mm
  • Profondeur totale [inch]: 14 1/16
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 15/16
  • Charge admissible [kg]: 25 kg
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Roulements à billes ISO: 6000–6013, 6200–6212, 6300–6311, 6403–6408
  • Pour roulements à billes avec diamètre intérieur [mm]: 10 - 60 mm
  • Pour roulements à billes avec diamètre extérieur [mm]: 26 - 120 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 59
  • Emballage: Coffret
  • Composants: 70-1, 70-711, 70-712, 70-713, 70-2, 70-721, 70-722, 70-3, 70-731, 70-732
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 442 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 357 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 151 mm
  • Type de valise: K-L-BOXX-L-136
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 2
  • Poignée latérale disponible: Oui
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Diamètre des pièces de pression interchangeables [mm]: 12 mm
  • Nombre d'anneaux de soutien: 26
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui