{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 59-teiliger Kugellager-Abzieh-Satz für kleine, mittlere Rillenkugellager | |
| Obal | kufříky | |
| Rozpětí vnitřní min. | 10 mm | |
| Rozpětí vnitřní max. | 60 mm | |
| Rozpětí vnější min. | 26 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 120 mm | |
| Druh produktu | Stahovák na kuličkové ložisko | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 25 kg |
| Katalogové číslo | 70-A | |
| EAN / GTIN | 4021176022128 | |
| Číslo výrobce | 70-A | |
| L-číslo | L80010 194 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |