Jaws set ball bearing ISO 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306

Nr art.: 70-722
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. wielkość nominalna przegubu kulowego 6 005 mm
Maks. wielkość nominalna przegubu kulowego 6 306 mm
Rodzaj produktu Ściągacze do łożysk kulkowych
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70-722
EAN / GTIN 4021176021886
Numer producenta 70-722
Numer L L80010 521
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The pulling jaw sets of series 70-S are suitable for bearing pullers of series 70 and are used for non-destructive removal of deep groove ball bearings without dismantling the shaft. In addition to the jaws, the sets also include anti-slip safety rings as spare parts.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total length [inch]: 7 1/16
  • Ball bearing ISO: 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Number of support rings: 4