Juego de ganchos extractores de rodamientos ISO 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306

Número de artículo: 70-722
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Articulaciones de bola de tamaño nominal mín. 6.005 mm
Articulaciones de bola de tamaño nominal máx. 6.306 mm
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 70-722
EAN / GTIN 4021176021886
Número del fabricante 70-722
Número L L80010 521
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los juegos de ganchos extractores de la serie 70-S son adecuados para extractores de rodamientos de bolas de la serie 70 y se utilizan para extraer rodamientos de bolas acanalados sin dañar y sin desmontar el eje. Además de los ganchos, los conjuntos también incluyen anillos de apoyo como pieza de repuesto

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 1/16
  • Rodamiento de bolas ISO: 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de anillos de apoyo: 4