• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Trekhaken-set Kogellager ISO 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306

Artikelnummer: 70-722
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 70-722
EAN/GTIN 4021176021886
Nummer fabrikant 70-722
L-nummer L80010 521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De trekhaken-sets van serie 70-S zijn geschikt voor kogellager-trekkers van serie 70 en worden gebruikt voor het schadevrij trekken van groefkogellagers zonder de as uit te bouwen. Naast de haken bevatten de sets ook afsteunringen als onderdeel.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Totale lengte [inch]: 7 1/16
  • Kogellager ISO: 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal steunringen: 4