• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshakensatz Kugellager ISO 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306

Artikel-Nr.: 70-722
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kugelgelenke der Nenngröße min. 6 005 mm
Kugelgelenke der Nenngröße max. 6 306 mm
Produktart Kugellager-Abzieher
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70-722
EAN / GTIN 4021176021886
Herstellernummer 70-722
L-Nummer L80010 521
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Abzugshakensätze der Baureihe 70-S eignen sich für Kugellager-Abzieher der Baureihe 70 und werden zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle genutzt. Zusätzlich zu den Haken liegen den Sätzen auch Abstützringe als Ersatzteil bei.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7 1/16
  • Kugellager ISO: 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6005, 6306
  • Anzahl Abstützringe: 4